兼房
ダイヤBCチップソー
ダイヤモンドチップを採用したため長寿命です。
分割刃型とボディに配置した特殊スリットの効果により低騒音効果があります。
用途
合板、化粧ボード、塗装不燃材、難削材の仕上切断
適合
パネルソー、ランニングソー 他
刃形
ダイヤBC
厚さt2(mm)
2.2
材質(チップ)
ダイヤ-DX
内容量
1枚
注意
※低騒音スリット標準装備となっています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
歯数
穴径d(Φmm)
刃厚T(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58303919
659-0708-352
305
40
25.4
3
窯業系専用
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303928
659-0716-352
305
60
25.4
3
窯業系専用
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303937
659-1102-351
305
60
25.4
3
木質系専用
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください