曜日別特売

S-FLEX 合成ゴム製防振継手

S-FLEX 合成ゴム製防振継手 - アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手 - アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手 - アトムズ
(1件のレビュー)

防振性能抜群
EPDM製

用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5内容量1個
注意
※S-FLEXは給水・給湯・プール水などの流体には使用できません。
全19種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58303973S-FLEX 20A×150L203/4伸び5/縮み:10-10~701150
9,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
58303989S-FLEX 25A×150L251伸び5/縮み:10-10~701150
9,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
58303998S-FLEX 32A×150L321-1/4伸び10/縮み:20-10~701150
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
58304007S-FLEX 40A×150L401-1/2伸び10/縮み:20-10~701150
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
58304016S-FLEX 50A×150L502伸び10/縮み:20-10~701150
11,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
58304025S-FLEX 65A×150L652-1/2伸び10/縮み:20-10~701150
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
58304034S-FLEX 80A×150L803伸び10/縮み:20-10~701150
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
58304043S-FLEX 100A×150L1004伸び15/縮み:20-10~701150
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
58304059S-FLEX 125A×150L1255伸び15/縮み:20-10~701150
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
58304068S-FLEX 150A×150L1506伸び15/縮み:20-10~701150
33,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304077S-FLEX 150A×200L1506伸び15/縮み:20-10~701200
38,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304086S-FLEX 200A×150L2008伸び15/縮み:20-10~701150
48,700
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304095S-FLEX 200A×200L2008伸び15/縮み:20-10~701200
56,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304104S-FLEX 250A×200L25010伸び15/縮み:20-10~701200
77,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304113S-FLEX 300A×200L30012伸び15/縮み:20-10~701200
96,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304129S-FLEX 350A×200L35014伸び15/縮み:20-10~701200
171,900
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304138S-FLEX 400A×200L40016伸び15/縮み:20-10~701200
215,000
209,800
230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304147S-FLEX 450A×200L45018伸び15/縮み:20-10~701200
240,400
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304156S-FLEX 500A×200L50020伸び15/縮み:20-10~701200
291,300
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58304086
2023-12-21
用途: ポンプと配管の防振
ブレスト建設業・工事業

丁寧に梱包されていて、予定より早く入荷し助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする