曜日別特売

S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット)

S-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) - アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) - アトムズS-FLEX 合成ゴム製防振継手(内面フラット) - アトムズ

防振性能抜群 EPDM製 国交省国交省仕様適合品 空気調和衛生工学会規格適合品 JIS K 6353 適合ゴム品 内面が平坦な内面フラット品

用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手使用温度範囲(℃)-10~70適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5内容量1個
注意
※S-FLEXは給水・給湯・プール水などの流体には使用できません。
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
寸法L(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
取付ボルトの呼び
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58304165S-FLEX 20A×150L(内F)20M12×55L150
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
58304174S-FLEX 25A×150L(内F)25M16×60L150
24,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
58304183S-FLEX 32A×150L(内F)32M16×60L150
24,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
58304199S-FLEX 40A×150L(内F)40M16×60L150
24,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
58304208S-FLEX 50A×150L(内F)50M16×60L150
26,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
58304217S-FLEX 65A×150L(内F)65M16×65L150
36,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
58304226S-FLEX 80A×150L(内F)80M16×65L150
40,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
58304235S-FLEX 100A×150L(内F)100M16×65L150
51,100
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
58304244S-FLEX 125A×150L(内F)125M20×75L150
66,100
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
58304253S-FLEX 150A×150L(内F)150M20×80L150
83,900
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304269S-FLEX 150A×200L(内F)150M20×80L200
94,600
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304278S-FLEX 200A×150L(内F)200M20×80L150
128,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304287S-FLEX 200A×200L(内F)200M20×80L200
140,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304296S-FLEX 250A×200L(内F)250M22×90L200
189,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304305S-FLEX 300A×200L(内F)300M22×90L200
247,200
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする