I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント

I-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント - アトムズI-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント - アトムズI-FLEX 合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント - アトムズ

偏心、偏角など変位吸収量が大きい内圧負荷時の寸法変化が少ない標準品のゴム材質はMTゴム(耐塩素ゴム)ですが、EPDM・NBR・CRなど指定が可能

用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SS400、内面ゴム:MTゴム・EPDMゴム、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、補強リング:SWGF-2種類フレキシブル適合規格国土交通省仕様書適合品接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K材質(ゴム)MTゴム(耐塩素ゴム)内容量1個
注意
※I-FLEXは給湯・プール水などの流体にはご使用になれません。
全22種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58304445I-FLEX 20A×300L203/4伸長7/圧縮4-20~701
18,600
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
58304454I-FLEX 25A×300L251伸長7/圧縮4-20~701
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
58304463I-FLEX 32A×300L321-1/4伸長7/圧縮4-20~701
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
58304479I-FLEX 40A×300L401-1/2伸長7/圧縮4-20~701
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
58304488I-FLEX 50A×300L502伸長7/圧縮4-20~701
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
58304497I-FLEX 65A×300L652-1/2伸長6/圧縮3-20~701
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
58304506I-FLEX 80A×300L803伸長6/圧縮3-20~701
36,300
35,980
39,578(税込)
32日以内出荷
58304515I-FLEX 100A×400L1004伸長6/圧縮3-20~701
54,000
53,980
59,378(税込)
32日以内出荷
58304524I-FLEX 125A×400L1255伸長6/圧縮3-20~701
72,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304533I-FLEX 150A×500L1506伸長8/圧縮4-20~701
108,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304549I-FLEX 200A×500L2008伸長8/圧縮4-20~701
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304558I-FLEX 250A×500L25010伸長8/圧縮4-20~701
169,000
168,800
185,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304567I-FLEX 300A×600L30012伸長8/圧縮5-20~701
280,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304576I-FLEX 50A×500L502伸長8/圧縮4-20~701
43,300
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
58304585I-FLEX 65A×500L652-1/2伸長8/圧縮4-20~701
49,100
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
58304594I-FLEX 80A×500L803伸長8/圧縮4-20~701
55,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
58304603I-FLEX 100A×700L1004伸長10/圧縮5-20~701
73,600
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304619I-FLEX 125A×700L1255伸長10/圧縮5-20~701
92,900
92,880
102,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304628I-FLEX 150A×700L1506伸長10/圧縮6-20~701
117,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304637I-FLEX 200A×700L2008伸長10/圧縮6-20~701
188,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304646I-FLEX 250A×700L25010伸長10/圧縮6-20~701
234,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58304655I-FLEX 300A×700L30012伸長10/圧縮6-20~701
306,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする