アトムズ
A・DRジョイント 露出配管用排水ジョイント
配管用炭素鋼鋼管・硬質塩化ビニル管・その他鋼管と近似外径の配管に適用
用途
汚水・雨水など
材質
内面樹脂:軟質PVC、外面チューブ:軟質PVC、補強リング:PP、平バンド:SUS304
種類
軟質塩ビ製変位吸収継手
使用流体
汚水、雨水など
内容量
1個
注意
※A・DRジョイントは埋設用にはご使用になれません。
※配管荷重・引張り応力などがかからぬよう配管指示固定を行ってください。
※相手配管のバリ・キズや凹凸などは、ヤスリなどで滑らかにしてください。
※接着剤をお使いになればシール機能は向上します。その際は、塩ビ系接着剤をご使用下さい。
※溶剤系接着剤は使用しないでください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
L寸別許容偏心量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58304883
A・DRジョイント 65A×300L
65
2-1/2
-15~40
0.1
(300L)15/(400L)20/(500L)25
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
58304917
A・DRジョイント 65A×400L
65
2-1/2
-15~40
0.1
(300L)15/(400L)20/(500L)25
¥
9,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
58304953
A・DRジョイント 65A×500L
65
2-1/2
-15~40
0.1
(300L)15/(400L)20/(500L)25
¥
10,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
58304874
A・DRジョイント 50A×300L
50
2
-15~40
0.1
(300L)20/(400L)25/(500L)30
¥
4,100
取扱い終了
58304899
A・DRジョイント 80A×300L
80
3
-15~40
0.1
(300L)15/(400L)20/(500L)25
¥
8,800
取扱い終了
58304908
A・DRジョイント 50A×400L
50
2
-15~40
0.1
(300L)20/(400L)25/(500L)30
¥
5,300
取扱い終了
58304926
A・DRジョイント 80A×400L
80
3
-15~40
0.1
(300L)15/(400L)20/(500L)25
¥
11,000
取扱い終了
58304935
A・DRジョイント 100A×400L
100
4
-15~40
0.1
(400L)15/(500L)20
¥
15,600
取扱い終了
58304944
A・DRジョイント 50A×500L
50
2
-15~40
0.1
(300L)20/(400L)25/(500L)30
¥
6,600
取扱い終了
58304969
A・DRジョイント 80A×500L
80
3
-15~40
0.1
(300L)15/(400L)20/(500L)25
¥
12,200
取扱い終了
58304978
A・DRジョイント 100A×500L
100
4
-15~40
0.1
(400L)15/(500L)20
¥
17,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材