アトムズ
アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 露出低圧用
短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途
軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収
材質
SS400
種類
ゴム可とう伸縮継手
JIS規格
JIS10K
塗装
溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装
伸長(許容変位量)(mm)
40
圧縮(許容変位量)(mm)
60
内容量
1個
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58304987
AJ-A 露低 20A×350L
20
¥
76,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
58304996
AJ-A 露低 25A×350L
25
¥
78,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
58305005
AJ-A 露低 32A×350L
32
¥
79,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
58305014
AJ-A 露低 40A×350L
40
¥
81,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
58305023
AJ-A 露低 50A×350L
50
¥
84,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
58305039
AJ-A 露低 65A×350L
65
¥
87,600
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
58305048
AJ-A 露低 80A×350L
80
¥
96,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
58305057
AJ-A 露低 100A×350L
100
¥
109,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
58305066
AJ-A 露低 125A×350L
125
¥
135,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58305075
AJ-A 露低 150A×500L
150
¥
165,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58305084
AJ-A 露低 200A×500L
200
¥
217,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58305093
AJ-A 露低 250A×500L
250
¥
286,800
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58305109
AJ-A 露低 300A×550L
300
¥
352,800
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材