曜日別特売

アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 露出高圧用

アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 露出高圧用 - アトムズアトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 露出高圧用 - アトムズアトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 露出高圧用 - アトムズ

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単

用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収材質SS400種類ゴム可とう伸縮継手JIS規格JIS10K塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装伸長(許容変位量)(mm)40圧縮(許容変位量)(mm)60内容量1個
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58305118AJ-A 露高 20A×350L20
79,200
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
58305127AJ-A 露高 25A×350L25
81,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
58305136AJ-A 露高 32A×350L32
82,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
58305145AJ-A 露高 40A×350L40
84,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
58305154AJ-A 露高 50A×350L50
86,400
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
58305163AJ-A 露高 65A×350L65
91,200
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
58305179AJ-A 露高 80A×350L80
98,400
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
58305188AJ-A 露高 100A×350L100
112,800
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
58305197AJ-A 露高 125A×350L125
160,800
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58305206AJ-A 露高 150A×500L150
198,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58305215AJ-A 露高 200A×500L200
264,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58305224AJ-A 露高 250A×500L250
345,600
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58305233AJ-A 露高 300A×550L300
416,400
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする