曜日別特売

アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用

アトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用 - アトムズアトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用 - アトムズアトムジョイント ゴム可とう伸縮継手 3山100mm偏心用 埋設高圧用 - アトムズ

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単

用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収材質SS400種類ゴム可とう伸縮継手/防振継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)接続方式ルーズフランジJIS規格JIS10K塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装材質(フランジ)SS400・SUS304 他材質(ゴム)EPDMゴム伸縮量(許容変位量)(mm)伸長40/圧縮60伸長(許容変位量)(mm)40圧縮(許容変位量)(mm)60内容量1個
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58305373AJ-A 埋高 20A×350L20
97,200
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
58305389AJ-A 埋高 25A×350L25
98,400
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
58305398AJ-A 埋高 32A×350L32
99,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
58305407AJ-A 埋高 40A×350L40
102,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
58305416AJ-A 埋高 50A×350L50
105,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
58305425AJ-A 埋高 65A×350L65
112,800
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
58305434AJ-A 埋高 80A×350L80
118,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
58305443AJ-A 埋高 100A×350L100
139,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
58305459AJ-A 埋高 125A×350L125
192,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58305468AJ-A 埋高 150A×500L150
237,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58305477AJ-A 埋高 200A×500L200
316,800
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58305486AJ-A 埋高 250A×500L250
403,200
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58305495AJ-A 埋高 300A×550L300
475,200
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする