樹脂軽量U字溝

樹脂軽量U字溝 - ウッドプラスチックテクノロジー
(1件のレビュー)

軽量のため、敷設作業が簡単!
敷設費用も削減!

用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路材質リサイクルプラスチック長さ(mm)1000幅(mm)150質量(kg)5深さ(mm)150内容量1セット(5個)
注意
※個人宅は配送不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583061161000×150×150
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-28
用途: ビニールハウス横の新設 溝として利用
農・林・水産業

ホームセンターで売っているコンクリート製のU字溝を最初は検討しましたが、一人作業で設置に腰を傷めなくて済むメリットからコチラの品を選びました。実際に作業してみても、取扱が簡単で作業進捗が捗り助かりました。設置したばかりですが強度なども特に問題に感じていませんので良い選択だったと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする