BOSCH(ボッシュ)
コードレスライト本体のみ
光源に3WのLEDを採用で140ルーメンの明るさ。
約20時間(2.5Ahバッテリー使用時)の連続照射。
ライトヘッドの角度が4段階110°調整可能。
フック有り
用途
照明
質量(g)
350
定格電圧(V)
18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×188×76
光束(Lm)
100~140
連続点灯時間(時間)
約20(18V2.5Ahバッテリー使用時)
内容量
1台
注意
※本体のみ(バッテリー、充電器は別売です)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58309738
LHT118
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください