軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 非調光

軒下用LEDダウンライト 200形Φ100拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

グリーン購入法適合 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)15.5 材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)85 質量(kg)0.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58344783 XNW2031WLLE9 電球色 1460 94.1 3000 【本体】NDW27308W【電源ユニット】NNK20015N LE9
44,600
14,980
16,478 (税込)
欠品中
58344799 XNW2031WNLE9 昼白色 1540 99.3 5000 【本体】NDW27305W【電源ユニット】NNK20015N LE9
44,600
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷
58344808 XNW2031WVLE9 温白色 1510 97.4 3500 【本体】NDW27307W【電源ユニット】NNK20015N LE9
44,600
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷
58344817 XNW2031WWLE9 白色 1530 98.7 4000 【本体】NDW27306W【電源ユニット】NNK20015N LE9
44,600
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする