電圧(V)100~242消費電力(W)12.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS95100 LJ9(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別材質【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】アクリル(透明)【枠】アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)トランスLED内蔵 電源ユニット別売埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)143内容量1台