※サンプル画像(画像は100形電源ユニットとの組み合わせ)
Panasonic(パナソニック)
天井埋込型ダウンライト 広角タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3000
4000
3500
3000
2700
光源色
電球色
白色
温白色
電球色
光束(Lm)
580
605
600
580
555
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58345623
品番
NYY12033
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光束(Lm)
580
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
46.4
材質
【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】アクリル(透明)【枠】アルミダイカスト(スノーホワイトつや消し仕上)
仕様
天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】NTS95100 LJ9(別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
143
質量(kg)
0.6
色温度(K)
3000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
トランス
LED内蔵 電源ユニット別売
光源色
電球色
エコロジー商品
省エネ
注意
※販売は国内流通内に限ります※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。