曜日別特売

iDシリーズ 40形 埋込OAコンフォート

iDシリーズ 40形 埋込OAコンフォート - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111内容量1セット
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
安定器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58350663XLX401FENJLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)565000昼白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
87,000
取扱い終了
返品不可
58350679XLX401FEVJLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)563500温白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
87,000
取扱い終了
返品不可
58350688XLX401FEWJLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)564000白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
87,000
取扱い終了
返品不可
58350697XLX402FENJLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)565000昼白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
87,000
取扱い終了
返品不可
58350706XLX402FEVJLR9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)563500温白色定格出力型、※安定器補足:<約5~100%連続調光型>
90,000
取扱い終了
返品不可
58350715XLX402FEWJLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)564000白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
87,000
取扱い終了
返品不可
58350724XLX403FENJLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)565000昼白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
87,000
取扱い終了
返品不可
58350733XLX403FEVJLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)563500温白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
87,000
取扱い終了
返品不可
58350749XLX403FEWJLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)564000白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
87,000
取扱い終了
返品不可
58350758XLX411FEDTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)13.16500昼光色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350767XLX411FELTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)13.13000電球色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350776XLX411FENTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)13.15000昼白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350785XLX411FEVTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)13.13500温白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350794XLX411FEWTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)13.14000白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350803XLX412FEDTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)13.16500昼光色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350819XLX412FELTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)13.13000電球色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350828XLX412FENTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)13.15000昼白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350837XLX412FEVTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)13.13500温白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350846XLX412FEWTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)13.14000白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350855XLX413FEDTLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)13.16500昼光色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350864XLX413FELTLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)13.13000電球色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350873XLX413FENTLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)13.15000昼白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350889XLX413FEVTLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)13.13500温白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350898XLX413FEWTLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)13.14000白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
59,700
取扱い終了
返品不可
58350907XLX421FEDTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)16.36500昼光色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58350916XLX421FELTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)16.33000電球色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58350925XLX421FENTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)16.35000昼白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58350934XLX421FEVTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)16.33500温白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58350943XLX421FEWTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)16.34000白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58350959XLX422FEDTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)16.36500昼光色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58350968XLX422FELTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)16.33000電球色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58350977XLX422FENTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)16.35000昼白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58350986XLX422FEVTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)16.33500温白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58350995XLX422FEWTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)16.34000白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58351004XLX423FEDTLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)16.36500昼光色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58351013XLX423FELTLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)16.33000電球色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58351029XLX423FENTLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)16.35000昼白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58351038XLX423FEVTLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)16.33500温白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58351047XLX423FEWTLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)16.34000白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,200
取扱い終了
返品不可
58351056XLX431FEDTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)20.66500昼光色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,700
取扱い終了
返品不可
58351065XLX431FELTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)20.63000電球色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,700
取扱い終了
返品不可
58351074XLX431FENTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)20.65000昼白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,700
取扱い終了
返品不可
58351083XLX431FEVTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)20.63500温白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,700
取扱い終了
返品不可
58351099XLX431FEWTLE9グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)20.64000白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,700
取扱い終了
返品不可
58351108XLX432FEDTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)20.66500昼光色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,700
取扱い終了
返品不可
58351117XLX432FELTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)20.63000電球色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,700
取扱い終了
返品不可
58351126XLX432FENTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)20.65000昼白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,700
取扱い終了
返品不可
58351135XLX432FEVTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)20.63500温白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,700
取扱い終了
返品不可
58351144XLX432FEWTLE9グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)20.64000白色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,700
取扱い終了
返品不可
58351153XLX433FEDTLE9グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)20.66500昼光色定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>
61,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする