曜日別特売

iDシリーズ 40形 埋込薄型 プルスイッチ付

iDシリーズ 40形 埋込薄型 プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)iDシリーズ 40形 埋込薄型 プルスイッチ付 - Panasonic(パナソニック)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)仕様プルスイッチ付天井埋込型Ra83800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用幅(mm)250長さ(mm)1251埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20質量(kg)3.2色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合光源色昼白色内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。※調光はできません。※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58353734XLX410TPNTLE9185013.1141.2【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4100PNT LE9
33,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
58353743XLX420TPNTLE9231016.3141.7【器具本体】NNLK42742【ライトバー】NNL4200PNT LE9
34,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする