仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)25.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)151.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3880トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49子品番【器具本体】NNLK41715J【ライトバー】NNL4400ENP RX9内容量1セット