曜日別特売

ステンルックSB 220型エアゾール

ステンルックSB 220型エアゾール - タセトステンルックSB 220型エアゾール - タセトステンルックSB 220型エアゾール - タセト

ステンルックSBは、ステンレス鋼独特の高級感を与えるスプレー塗装剤(装飾剤)です。遮光性のある金属粉、光反射制御材、樹脂などから構成されており、スプレーするだけで、均一なステンレス光沢を付与したい製品の塗装や、きずや表面の色ムラの修復に効果があります。
塗膜外観と成分構造:本製品は、安定で防錆・耐候性の優れた強い樹脂に、光を遮断する特殊な鱗片パールマイカで構成されており、ステンレス鋼特有の梨地肌の高級感を出すように設計されています。優れた隠蔽力により、きずやムラが目立たないようになっております。
塗膜耐候性:上記の塗膜で、紫外線等を遮断し、強い耐候性を有しています。
防錆・防触:樹脂の気密性、配合金属のイオン化等により、さびやすい軟鋼に塗布した場合にも、屋外で1か月程度の防錆力を有しています。
耐熱性・耐摩耗性:本製品は、樹脂使用しておりますので、耐熱性、耐摩耗性は、一般の塗料と同程度です。

用途
ステンレス鋼の酸洗い後の白ボケ・色ムラを補修・ヤケ取り後の白ボケの補修にも
機械加工の際にできたキズ、ギラつきの補修
溶接後の溶接焼けの上から塗ることにより、色味の調整・耐食性を持たせることができます。
製品の更なる防錆効果を付与
ステンレス鋼以外の鋼材へのステンレス鋼色の装飾塗装
使用方法使用前によく振る。表面から20~30cm離して噴射。十分にに乾燥させる。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性内容量1本(204g)
注意
※本製品は、外観がステンレス鋼の光沢になりますが、あくまでも塗装であり、対象物がステンレス鋼本来の強度、耐熱性、耐摩耗性などは向上しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58343329SB-220
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする