曜日別特売

FINER-CORE

FINER-CORE - 明治機械製作所FINER-CORE - 明治機械製作所FINER-CORE - 明治機械製作所

支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。
掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。
スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。
ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。
なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。
スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。

用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装セット内容ガン本体、塗料カップ(6CP)横×高さ(mm)144×168本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式接続口径G1/4空気、G3/8塗料適合塗料カップ:6CP内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
空気使用量(L/min)
最大有効パターン(mm)
キャップ形式
吹付空気圧力(MPa)
塗料噴出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58366036131.3300280空気キャップ:FINER-CORE0.2170
57,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
58366045151.5300300空気キャップ:FINER-CORE0.2200
57,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
58366054HVLP-131.3380280空気キャップ:FINER-CORE-HVLP0.18(キャップ内圧0.07)135
49,000
取扱い終了
返品不可
58366063HVLP-151.5380300空気キャップ:FINER-CORE-HVLP0.18(キャップ内圧0.07)155
49,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする