明治機械製作所
重力式塗料カップ
F410-G、Finer-core専用センターカップスプレーガンのハンドリングを向上する低くてワイドな設計です。樹脂製のため水系塗料の対応が可能で洗浄性能を向上しました。
用途
塗料カップ、スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装
仕様
センターカップ、軽量・樹脂製カップ、水性塗料対応、塗料フィルタ付属
接続口径
専用G3/8
質量(g)
171
容量(L)
0.6
適合スプレーガン
F410-G、Finer-core
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58366079
6CP
¥
5,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください