曜日別特売

デジタル上皿はかり

デジタル上皿はかり - Yamato(大和製衡)
(1件のレビュー)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示

寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全12種類を絞り込む
ひょう量
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ひょう量
目量(g)
目量
ひょう量単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58367829UDS-300N-31台3000g0.50.5gg
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
58367838UDS-300N-61台6000g11gg
24,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
58367847UDS-300N-121台12kg20.002kgkg
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72769884UDS-300N-6(メーカー実施校正証明書一式付)1セット6000g11gg
36,500
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769893UDS-300N-12(メーカー実施校正証明書一式付)1セット12kg20.002kgkg
36,500
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769909UDS-300N-3(メーカー実施校正証明書一式付)1セット3000g0.50.5gg
36,500
34,980
38,478(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769936UDS-300N-6(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット6000g11gg
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769945UDS-300N-12(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット12kg20.002kgkg
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72769954UDS-300N-3(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット3000g0.50.5gg
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802467UDS-300N-12(英語版一般校正証明書付)1セット12kg20.002kgkg
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802476UDS-300N-3(英語版一般校正証明書付)1セット3000g0.50.5gg
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50802485UDS-300N-6(英語版一般校正証明書付)1セット6000g11gg
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 製品計量
株式会社イクヨ

机上に置けるサイズと重量6kg迄、単位1gで測定可能。
探している中、こちらで購入が一番安価で購入出来ました。
リピート率は高いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
1が参考にしています
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする