TOPLAND
加湿機用 交換 抗菌カートリッジ
超音波加湿器、SH-RK300用の交換用抗菌剤カートリッジ。一回の交換で約6ヵ月使用可能。
用途
超音波加湿器 ラクラク給水加湿器 SH-RK300 交換用 取替え 抗菌剤 部品。
仕様
超音波加湿器SH-RK300用交換用抗菌剤
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.06
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×52×51
使用の目安
約6ヵ月
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58367436
SH-CRG100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください