SMOOSY V-LINE 油性用

SMOOSY V-LINE 油性用 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE 油性用 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE 油性用 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE 油性用 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE 油性用 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE 油性用 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE 油性用 - ハンディ・クラウンSMOOSY V-LINE 油性用 - ハンディ・クラウン

滑らかな使用感の油性用刷毛。作業量が少ないときに!ウェーブ繊維採用で、驚異の塗料含み・吐き出し性能を実現。油性塗料用薄口タイプ

用途DIY、塗装用具、刷毛、油性塗料、薄口形状筋違種類刷毛材質(毛)化学繊維、馬毛主な用途油性用毛色黒色材質(ハンドル)材質(止具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※商品使用前には必ず手で不要な毛をはらってください。
※刷毛おろしをせずに塗料を付けると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※塗装以外の用途では使用しないでください。
※ご使用の塗料・塗装条件により本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5836744515mm17.345×220×17.415
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
5836745430mm2760×235×22.330
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
5836746350mm41.170×235×2250
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
5836747970mm58.390×235×22.270
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする