曜日別特売

ジンクブライトEシルバースプレー

ジンクブライトEシルバースプレー - カナヱ塗料
(1件のレビュー)

「ジンクブライトシルバー」は、金属感のあるシルバー色ですので、仕上がり感に優れ、亜鉛メッキの補正に最適です。
密着性、耐久性に富んだ特殊樹脂を使用し、速乾タイプでダレが少なく、塗装作業性に優れています。
特殊アルミと亜鉛末をバランスよく配合した高光輝性メッキ光沢調のジンクリッチ塗料です。
施工時、上部にアルミ、下部に亜鉛層を形成する2層設計で、経年により高光輝アルミ層が消失し、防錆力のある亜鉛層が残ります。

用途亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等の傷および切口溶接個所の補修。送電鉄塔・陸橋・ガードレール・船内設備・産業機械・運搬機・自動車部品。形状エアゾールシルバー主成分特殊アルミと亜鉛末危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.16L特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ溶剤系内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58368188-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58368188
2021-06-14
用途: 単管の錆止め
サービス業

単管クランプやパイプに使用している。
ローバル等のジンクリッチ塗料と比べると艶があって綺麗な感じ。
ローバルだとメッキ塗料を上塗りの2工程必要だが、
本商品では1工程で完了できるのがいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする