曜日別特売

Bluetooth5 マグネット付カナル型Bluetoothイヤホン

Bluetooth5 マグネット付カナル型Bluetoothイヤホン - OWLTECH(オウルテック)
(1件のレビュー)

Bluetooth5 IPX4準拠マグネット付カナル型インナーイヤー型Bluetoothイヤホンです。リモコンとマイクが付いているので、音楽の再生や停止、曲送りハンズフリー通話なども手元で手軽に行えます。テレビ会議やZOOMを利用したリモート会議に最適です。最大8時間の音楽再生に対応。マグネット付きなので落としにくく使用しない時はスッキリまとめておくことができます。マルチポイント接続にも対応しており、同時に2台までのスマホとBluetooth接続が可能です。ただし同時待ち受けはできますが、同時通話や同時音楽再生には非対応です。

接続方式Bluetooth通信方式Ver5.0コード長さ(cm)約53S/N比75dB充電時間(時間)最大8再生周波数(Hz)20Hz~20kHzRoHS指令(10物質対応)対応ドライバーユニット(Φmm)9プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP動作距離(m)10イヤホン形状ネックバンド型オーディオコーデックSBC再生時間(時間)約8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58370288OWL-BTEP06S-BKブラック
オープン
取扱い終了
58370297OWL-BTEP06S-WHホワイト
オープン
取扱い終了
58370306OWL-BTEP06S-RGローズゴールド
オープン
取扱い終了
58370315OWL-BTEP06S-BLブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58370315
2022-04-04
用途: YouTube聴取
PSSサービス業

2千円代の格安ワイヤレスイヤフォンでやっと満足できる商品に巡り会えました。1)音質が高品質で音楽を聴く場合にも満足できます。2)イライラさせられる無駄な音切れがありません(これが購入の一番の目的でした)。3)耳への装着もかなり良いです(他のメーカーの商品で不満なものが多かった)。4)音源から遠く離れていてもかなり届きます。5)充電は長時間持ちますし、短時間で充電できまるというメーカーの話は嘘ではありません。5) 防水なので風呂でも使用できます。6)ボタンも分かりやすい。7)黒と青のデザインがスタイリッシュです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする