曜日別特売

屋内外使用可能 ユポサクションタック

屋内外使用可能 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーション屋内外使用可能 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーション屋内外使用可能 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーション屋内外使用可能 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーション屋内外使用可能 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーション屋内外使用可能 ユポサクションタック - ユポ・コーポレーション

1.屋外で使用できる吸着層を持ったユポ・サクションタックです。
2.エアー抜けが良く、平滑な面に繰り返し貼って剥がせます。貼り直しも簡単で、剥がした後に糊残りがありません。
3.塩ビ素材を使用しない地球に優しい商品です。廃棄時は、一般的なプラスチックフィルムと同様の処分方法です。
4.UVオフセット、UVインクジェット、HP Indigoデジタル印刷機等の様々な印刷方式に対応しています。

用途屋外で使用するポスター・POP、カーステッカー、自販機ステッカー等基材ポリプロピレン厚さ(μm)220(剥離紙除く)/60(剥離紙)材質PP(剥離紙)総厚(μm)280坪量(g/m2)199密度(g/cm3)0.71印刷油性オフセット、UVオフセット、UVインクジェット、HP-Indigo適合プリンタインクジェットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別紙注意事項を事前に読んでご使用ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58372449WKO2801冊(250枚)320×460250枚
38,910
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58372467WKO2801冊(100枚)636×939100枚
63,180
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58372476WKO2801冊(100枚)469×636100枚
31,550
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58372458WKO2801本1270×20m-
33,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする