曜日別特売

小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】

小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 - アイリスオーヤマ
(18件のレビュー)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否内容量1個
全12種類を絞り込む
全光束(Lm)
色温度(K)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全光束(Lm)
質量(g)
入力電流(A)
色温度(K)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58372573SCL6L-MCHL6001600.13000125
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
58372589SCL6N-MCHL6001600.15000125
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
58372598SCL6D-MCHL6001600.16500125
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
58372607SCL12L-MCHL12002300.183000160
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
58372625SCL12D-MCHL12002300.186500160
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
31355258SCL16L-MCHL16002300.263000160
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
31355285SCL20L-MCHL20003200.313000200
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
31355294SCL20N-MCHL20003200.315000200
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
58372616SCL12N-MCHL12002300.185000160
オープン
取扱い終了
代替品有
31355267SCL16N-MCHL16002300.265000160
オープン
取扱い終了
代替品有
31355276SCL16D-MCHL16002300.266500160
オープン
取扱い終了
代替品有
31355303SCL20D-MCHL20003200.316500200
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58372616SCL12N-MCHL62589506SCL12D-HSCL12N-MCHL 小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ 62589506小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】アイリスオーヤマ1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31355267SCL16N-MCHL62589515SCL20L-HSCL16N-MCHL 小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ 62589515小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】アイリスオーヤマ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31355276SCL16D-MCHL62589531SCL20D-HSCL16D-MCHL 小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ 62589531小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】アイリスオーヤマ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31355303SCL20D-MCHL62589531SCL20D-HSCL20D-MCHL 小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ 62589531小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】アイリスオーヤマ1個
3,298
税込3,628
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: リングライト蛍光灯との交換
サービス業

注文後、早速送付いただきありがとうございました。
開梱して即取り付けにかかり、2台が完了しました。小型の割には明るくて
満足しています。

1が参考にしています
2026-03-11
用途: 小さい検査室用
株式会社燦企画建設業・工事業

非常に明るく、小さくコンパクトで取り付けも簡単でした。

2025-02-27
用途: 洗面・脱衣場の照明

取付簡単、照度も充分、脱衣場には明るすぎるくらいです。

2024-09-28
用途: 照明取付時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

リビングの部屋の形から丸形シーリングライト1つだと端が暗くなってしまい、さらに2つつける必要ないし、明るくなり過ぎてしまいます。調度モノタロウで探したら安価で簡単に取り付けできる電気器具を見つけたので満足しています。

対象商品 : 58372573
2024-02-22
用途: トイレ
自動車・二輪車・自転車関連業

十分な明るさが有って取り付けも簡単ですがランプソケットメス付きだと良いと思います。

対象商品 : 58372573
2024-02-20
用途: LED1,2W球からの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

交換後は明るさは十分、電球色なので温かみも有ります。

対象商品 : 31355267
2024-03-18
用途: 廊下に
自動車・二輪車・自転車関連業

電球が切れたのでこの機会にLEDに交換。本体ごと簡単に交換できました。

対象商品 : 58372589
2023-04-04
用途: 原状回復時
不動産業

直結照明器具が汚れて交換が必要になり、引掛けシーリングを電気業者に設置してもらい取り付けました。
取付も容易で、アダプターも2種類入っており見た目も良い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする