美和ロック
電気錠セット
仕様
室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、施工・取付時に、通電解錠または通電時施錠の機能を切替できる電気錠です。
色
シルバー(ステンレスヘアライン)
切替方式
通電時解錠/通電時施錠/
対応機種
MIWA AU
適合扉厚(mm)
40~41
バックセット(mm)
76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58382949
AUT50-3 76×40~41 ST
¥
47,150
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください