鶴見製作所
小型汚水用水中ポンプ OM型
手軽で軽量な樹脂製ポンプです。農業用の排水をはじめ、雨水などの一般排水まで使い方色々。主軸材質にSUS316を採用し耐食性を向上しました。モータ保護装置を内蔵しております。異物通過径10mmです。
用途
農業用排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方いろいろ
仕様
モーター保護装置内蔵
付属品
ホースカップリング、ホースバンド
消費電力(W)
335
ケーブル長(m)
3
異物通過径(Φmm)
10
内容量
1台
関連資料:
(0.17MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください、漏電感電火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58384674
OM4
32
150
100
50
6.0/4.2/1.0
100
非自動形
汚水
¥
38,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
58384683
OM4
32
150
100
60
6.0/4.2/1.0
100
非自動形
汚水
¥
38,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
58384699
OMA4
32
150
100
50
6.0/4.2/1.0
100
自動形
汚水
¥
44,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
58384708
OMA4
32
150
100
60
6.0/4.2/1.0
100
自動形
汚水
¥
44,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください