STC
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)
Φ16×71.5
質量(g)
約50
精度
光軸:3°以下
使用温度(℃)
-10~+50
電源電圧(V)
DC+12±10%
消費電流(mA)
150以下
波長(nm)
515
光出力(mW)
最大5.0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ビーム径
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58384963
DSGL2-515-5-A
DCジャック端子+ACアダプター
約Φ800mm(距離1m時)
2-9332-23
¥
62,500
¥
62,400
¥
68,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58384979
DSGP-515-5-P
DCジャック端子
約Φ1.0mm(距離1m時)
2-9333-21
¥
56,000
¥
55,900
¥
61,490
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58384988
DSGL1-515-5-P
DCジャック端子
約Φ400mm(距離1m時)
2-9333-22
¥
61,000
¥
60,900
¥
66,990
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58384997
DSGL2-515-5-P
DCジャック端子
約Φ800mm(距離1m時)
2-9333-23
¥
60,000
¥
59,900
¥
65,890
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください