エレコム
ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 9.2mmドライバー 巻取
スマートフォンでの通話に最適な着信応答/通話終了ができるスイッチ付き。コンパクトに収納できるケーブル巻き取りリールが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式
密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)
色
ブラック
質量(g)
約10(コード含まず)
コード長さ(m)
0.8(コード巻取リール付)
対応機種
Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください
保証期間
6カ月間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
9.2(ダイナミック型)
最大入力(mW)
3
音圧感度(dB/mW)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58385347
EHP-FR10CMMBK
¥2,460
¥
1,398
¥1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください