ステレオイヤホン セミオープン型 Lightning マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル

ステレオイヤホン セミオープン型 Lightning マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル エレコム ステレオイヤホン セミオープン型 Lightning マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル エレコム ステレオイヤホン セミオープン型 Lightning マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル エレコム ステレオイヤホン セミオープン型 Lightning マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル エレコム ステレオイヤホン セミオープン型 Lightning マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル エレコム ステレオイヤホン セミオープン型 Lightning マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル エレコム ステレオイヤホン セミオープン型 Lightning マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル エレコム

Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。

型式セミオープン型、インナーイヤータイプ インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB/mW)97 最大入力(mW)10 付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
再生周波数帯域(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58385584 EHP-LFS10IMSV - - シルバー 1.2(Y型/高耐久コード) 13.6(ダイナミック型) 20~20000 約10(コード含まず) 【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上)
6,290
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
58385539 EHP-LFS10IMBK - - ブラック 1.2(Y型/高耐久コード) 13.6(ダイナミック型) 20~20000 約10(コード含まず) 【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上)
6,290
 
 
取扱い終了
58385548 EHP-LFS10IMBU - - ブルー 1.2(Y型/高耐久コード) 13.6(ダイナミック型) 20~20000 約10(コード含まず) 【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上)
6,290
 
 
取扱い終了
58385557 EHP-LFS10IMGR Lightningコネクタ インナーイヤー型 グリーン 1.2 (Y型)、高耐久コード ダイナミック型 13.6 20Hz~20kHz 約10 (コード含まず) Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
6,290
 
 
取扱い終了
58385566 EHP-LFS10IMPN - - ピンク 1.2(Y型/高耐久コード) 13.6(ダイナミック型) 20~20000 約10(コード含まず) 【リモコンマイク】Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone/iPad/iPod touchなど(iOS10以上)
6,290
 
 
取扱い終了
58385575 EHP-LFS10IMRD Lightningコネクタ インナーイヤー型 レッド 1.2 (Y型)、高耐久コード ダイナミック型 13.6 20Hz~20kHz 約10 (コード含まず) Lightning接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
6,290
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする