エレコム
カメラバッグ ショルダーバッグ ミラーレス一眼 デジタル一眼 軽量 交換用レンズ収納付き ” GRAPH GEAR ”
軽量で柔らかい生地によって、軽快にカメラを持ち運べる軽量ショルダーカメラバッグ”GRAPH GEAR”
付属品
仕切板×1
材質
表面:ポリエステル/裏面:ポリエステル
質量(g)
約240
ポケット数
外側:背面ファスナーポケット×1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58386099
DGB-SSF01MBK
ブラック
225×125×165※ショルダーベルト部含まず
【内寸】110×85×100※参考
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
58386108
DGB-SSF01MDR
オレンジ
225×125×165(ショルダーベルト部含まず)
内寸:110×85×100
オープン
取扱い終了
58386117
DGB-SSF01MNV
ネイビー
225×125×165(ショルダーベルト部含まず)
内寸:110×85×100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください