ミラーレス一眼カメラ Z7II

ミラーレス一眼カメラ Z7II - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z7II - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z7II - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z7II - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z7II - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z7II - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z7II - Nikon(ニコン)ミラーレス一眼カメラ Z7II - Nikon(ニコン)

有効画素数4575万画素を実現、映像に臨場感をもたらす、Z マウントの優位性を活かした高画素フルサイズミラーレス主な特長
・豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント
・リアルな映像表現を生み出す、高画素仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー
・高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6【NEW】
・素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF
・ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF【NEW】
・目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応)
・連写時にもさらに見やすくなった電子ビューファインダー【NEW】
・高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR
※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。
・スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター
・安心して長時間撮影できる給電機能 / 「パワーセーブ」機能
・縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応【NEW】
・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能
・多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
・よりシネマライクな映像表現が可能な4K UHD/30p動画
・高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム
・多彩な画づくりが可能な「ピクチャーコントロールシステム」

仕様ボディのみ付属品Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1ブラック電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c本体質量(g)約615(本体のみ)感度100~25600(常用20℃)(静止画)有効画素数4575万画素記録媒体CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)防塵防水性能防塵・防滴撮影枚数可能枚数(ファインダーのみ)(約)360撮像素子35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)アズワン品番64-6518-20シャッタースピード1/8000~30(秒)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×100.5×69.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58387307Z7II ボディ
オープン
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする