曜日別特売
Z7II ボディ ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン) 58387307

Z7II ボディ ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン) 58387307
Z7II ボディ ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン) 58387307
Z7II ボディ ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン) 58387307
Z7II ボディ ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン) 58387307
Z7II ボディ ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン) 58387307
Z7II ボディ ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン) 58387307
Z7II ボディ ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン) 58387307
Z7II ボディ ミラーレス一眼カメラ Z7II Nikon(ニコン) 58387307

ミラーレス一眼カメラ Z7II

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58387307
品番
Z7II ボディ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

有効画素数4575万画素を実現、映像に臨場感をもたらす、Z マウントの優位性を活かした高画素フルサイズミラーレス主な特長
・豊富な光で圧倒的高画質を実現するZ マウント
・リアルな映像表現を生み出す、高画素仕様の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサー
・高速連写性能を加速したデュアルEXPEED 6【NEW】
・素早く高精度にピントを合わせるハイブリッドAF
・ワイドエリアAFにも対応し、さらに使いやすくなった瞳AF/動物AF【NEW】
・目的に応じて使い分けできるメモリーカードダブルスロット(CF express/XQD・SDカード対応)
・連写時にもさらに見やすくなった電子ビューファインダー【NEW】
・高いブレ補正効果を発揮する5.0段※のボディー内センサーシフト方式VR
※CIPA規格準拠(NIKKOR Z 24-70mm f/4 S装着時、ズームは望遠端)。
・スムーズなライブビュー操作を実現する高精細チルト式画像モニター
・安心して長時間撮影できる給電機能 / 「パワーセーブ」機能
・縦位置撮影時のホールディング性と操作性を向上させるパワーバッテリーパック MB-N11(別売)対応【NEW】
・ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b(別売)などを通じて多彩なリモート撮影が可能
・多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性※
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
・よりシネマライクな映像表現が可能な4K UHD/30p動画
・高度なライティングを手軽に実現する、ニコンクリエイティブライティングシステム
・多彩な画づくりが可能な「ピクチャーコントロールシステム」

付属品
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ(直付け型)付)、USBケーブル UC-E24、ストラップ AN-DC19、ボディーキャップ BF-N1、接眼目当て DK-29、HDMI/USBケーブルクリップ、アクセサリーシューカバー BS-1
仕様
ボディのみ
色
ブラック
電源
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c
本体質量(g)
約615(本体のみ)
感度
100~25600(常用20℃)(静止画)
有効画素数
4575万画素
記録媒体
CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)
防塵防水性能
防塵・防滴
撮影枚数
可能枚数(ファインダーのみ)(約)360
撮像素子
35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット
液晶モニター
チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)
アズワン品番
64-6518-20
シャッタースピード
1/8000~30(秒)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約134×100.5×69.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする