(10件のレビュー)

大型車用バッテリーは耐震度が重要。PRODA Xは極板に堅牢な鋳造式グリッドと高密度ハードペーストを採用。連続走行や工事現場の激しい振動下でもいかんなく性能を発揮します。液減りが少なくなり、補水の手間を軽減します。

仕様使用開始ラベル付き、液栓タイプ:防爆液性内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
長さ(mm)
幅(mm)
箱高(mm)
液入質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59908215PRX-115D31L70(5時間率)305173202約21
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908224PRX-115D31R70(5時間率)305173202約21
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908233PRX-120E41L88(5時間率)409175211約28.5
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908249PRX-120E41R88(5時間率)409175211約28.5
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908258PRX-130E41L92(5時間率)409175211約29
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908267PRX-130E41R92(5時間率)409175211約29
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908276PRX-130F5196(5時間率)505182212約33
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908285PRX-150F51108(5時間率)505182212約35.5
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908294PRX-155G51120(5時間率)507222212約41.5
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908303PRX-170F51120(5時間率)505182212約38
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908319PRX-195G51140(5時間率)507222212約46.5
オープン
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908328PRX-225H52176(5時間率)520278218約58.5
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908337PRX-245H52176(5時間率)520278218約61
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908389PRX-75D23L52(5時間率)232173202約15.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908398PRX-75D23R52(5時間率)232173202約15.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908407PRX-85D26L55(5時間率)260173202約17.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908416PRX-85D26R55(5時間率)260173202約17.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908425PRX-90D26L55(5時間率)260173202約17.5
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908443PRX-95D31L64(5時間率)305173202約20
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908459PRX-95D31R64(5時間率)305173202約20
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908346PRX-40B19L28(5時間率)187127202約9.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908355PRX-40B19R28(5時間率)187127202約9.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908364PRX-55B24L36(5時間率)238127202約12.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908373PRX-55B24R36(5時間率)238127202約12.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59908434PRX-90D26R55(5時間率)260173202約17.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: フォークリフト
株式会社鳳友産業不動産業

安心のブランド(GSユアサ)なので購入しました。問題なく使い続けています。

対象商品 : 59908215
2023-09-30
用途: 重機バッテリー
サービス業

コマツ製PC138US-10に使用。問題なく使用できています。

対象商品 : 59908285
2024-04-03
用途: 農業用トラクター
農・林・水産業

メーカー品なので安心して購入しました。早速取り付けてエンジン始動。全然問題なしです。

対象商品 : 59908389
2022-01-31
用途: 2t車に

少しだけ補充電しましたが、必要はなかったかもしれません。液栓は回しやすくて良いです。小型のサイズだったので持ち手はついていませんが、重いバッテリーは両手で持つので気にはなりませんでした。保証が長いので安心できます。

2が参考にしています
対象商品 : 59908398
2021-09-29
用途: トラックのバッテリー交換時
サービス業

注文して直ぐに届けてくれるので、ストックしとかなくてよいので嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 59908459
2021-01-15
用途: 作業車のバッテリー交換
建設業・工事業

ハイエース購入後3年が経過し始動時のセルモーターの作動が重くなってきたので予防交換および容量アップ。
安心のGSユアサ製

2が参考にしています
対象商品 : 59908249
2021-01-22
用途: 作業車両のメンテナンス時

実際に今車両についてあるバッテリーと同じなので安く購入できて良かった!自分たちで交換するならお手頃だと思います。また機会があればリピします。

対象商品 : 59908276
2021-02-22
用途: 大型ダンプ
有限会社大下産業建設業・工事業

とてもリーズナブルで感謝してます。
また利用させてもらいます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする