曜日別特売

454 T型ハンドルヘックスドライバー

454 T型ハンドルヘックスドライバー - Wera454 T型ハンドルヘックスドライバー - Wera454 T型ハンドルヘックスドライバー - Wera454 T型ハンドルヘックスドライバー - Wera454 T型ハンドルヘックスドライバー - Wera454 T型ハンドルヘックスドライバー - Wera454 T型ハンドルヘックスドライバー - Wera454 T型ハンドルヘックスドライバー - Wera

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
吊下げ用の穴付きです。

用途機械補修・設備点検・汎用材質特殊合金鋼形状T型内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
全幅(mm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889294423330207-498313250782
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5889295323332207-498413267752.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
5889296923356207-501018150765/64''
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
5889297823364207-5019197611181/4''
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
5889298723354207-50001476711710
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
5889299623355207-50012477611810
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
5889300523334207-498513741933
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5889301423338207-498613641924
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5889302323339207-498718750934
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5889303923340207-498823567924
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5889304823342207-4989147611195
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
5889305723343207-4990198611195
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
5889306623344207-4992248761195
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
5889307523346207-4993147611186
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
5889308423347207-4994197671186
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
5889309323348207-4995247761176
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
5889310923350207-4996245761187
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
5889311823351207-4997145611178
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
5889312723352207-4998195671178
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5889313623353207-4999245761178
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5889314523360207-501418750929/64''
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする