曜日別特売
23342 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893048

23342 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893048
23342 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893048
23342 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893048
23342 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893048
23342 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893048
23342 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893048
23342 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893048
23342 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893048
23342 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893048
23342 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893048
23342 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera 58893048

454 T型ハンドルヘックスドライバー23342

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品は対辺寸法・全長など21種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
対辺寸法(mm)
5
全長(mm)
147
注文コード
58893048
品番
23342
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。
独自開発のHex-Plusでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。
L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。
吊下げ用の穴付きです。

用途
機械補修・設備点検・汎用
トラスコ品番
207-4989
全長(mm)
147
質量(g)
61
全幅(mm)
119
刃先
5
材質
特殊合金鋼
形状
T型
軸長(mm)
100
対辺寸法(mm)
5
アズワン品番
64-8323-27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする