840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット

840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット - Wera840/1 BTZ Hex-Plus ヘックスプラスビット - Wera

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。

仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4種類バイトーションタイプ(二重効果)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889359956683195-29383.064-8325-49
700
609
670(税込)
当日出荷
5889360856684195-29394.064-8325-50
700
609
670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする