840/1 BTZ ヘックスプラスビット

840/1 BTZ ヘックスプラスビット - Wera840/1 BTZ ヘックスプラスビット - Wera840/1 BTZ ヘックスプラスビット - Wera840/1 BTZ ヘックスプラスビット - Wera840/1 BTZ ヘックスプラスビット - Wera840/1 BTZ ヘックスプラスビット - Wera840/1 BTZ ヘックスプラスビット - Wera840/1 BTZ ヘックスプラスビット - Wera
(1件のレビュー)

頑丈なビットで、鉄板や金属加工に最適です。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
独自開発したバイトーション、熱処理した軸の部分でねじれによる衝撃を吸収し、耐久性を向上します。

全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35種類バイトーションタイプ(二重効果)材質特殊工具鋼仕様ヘックスプラス(六角)付属品カラーコード付両頭機能片頭内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
先端サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58893617566803195-29351.564-8325-46
700
629
692(税込)
当日出荷
58893626566814195-29362.064-8325-47
700
629
692(税込)
当日出荷
58893635566824195-29372.564-8325-48
700
629
692(税込)
当日出荷
58893644566855195-29405.064-8325-51
700
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58893653566866195-29415.564-8325-52
700
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58893669566876195-29426.064-8325-53
700
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58893644
2024-03-03
用途: 締付
56サイクルサービス業

しっかりとボルトに噛み付き トルクを掛けられる事が出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする