Wera
851/1 IMP DC プラスビット
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。(トライトーション効果)
刃先にダイヤコーティングし、カムアウト防止します
用途
衝撃専用
先端サイズ
(+)1
適合
インパクト工具適合品
両頭機能
片頭
材質
特殊工具鋼
付属品
カラーコード付
仕様
ダイヤモンドコーティング
トラスコ品番
195-2373
全長(mm)
25
質量(g)
4
タイプ
PH
差込角対辺(mm)
6.35
アズワン品番
64-8324-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58893687
57615
6.35
25
¥
7,350
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください