851/1J ビット

851/1J ビット - Wera851/1J ビット - Wera851/1J ビット - Wera851/1J ビット - Wera

JCIS規格対応です。
精密部品の作業に最適です。

材質特殊工具鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)25両頭機能片頭内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58893696135041195-33384.8PH064-8336-38
450
329
362(税込)
当日出荷
58893705135040195-33376.6PH0064-8336-37
450
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
58893714135042195-33394.8PH164-8336-39
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする