曜日別特売

853/4 ACR SL プラスビットPH

853/4 ACR SL プラスビットPH - Wera853/4 ACR SL プラスビットPH - Wera853/4 ACR SL プラスビットPH - Wera853/4 ACR SL プラスビットPH - Wera853/4 ACR SL プラスビットPH - Wera853/4 ACR SL プラスビットPH - Wera853/4 ACR SL プラスビットPH - Wera853/4 ACR SL プラスビットPH - Wera

カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。

用途組立メンテンナンス材質特殊工具鋼タイプACR種類バイトーションタイプ先端サイズ+2差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58893845203913195-29331502764-8348-60
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
58893854203914195-29342003564-8348-61
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
58893863323780195-2931501364-8365-78
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58893879323781195-2932901764-8365-79
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする