Wera
867/4IP トルクスプラスビット
先端トルクスプラスのドライバービットです。
トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
50
種類
トーションタイプ
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58893888
134683
195-3328
7.4
IP10
64-8336-64
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58893897
134685
195-3329
7.6
IP15
64-8336-65
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58893906
134664
195-3322
13.8
IP1
64-8336-58
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58893915
134687
195-3330
8.2
IP20
64-8336-66
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58893924
134665
195-3323
5.8
IP2
64-8336-59
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58893933
134668
195-3324
12
IP3
64-8336-60
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58893958
134678
195-3325
7
IP5
64-8336-61
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58893967
134680
195-3327
6.4
IP6
64-8336-63
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58893976
134679
195-3326
7.6
IP8
64-8336-62
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
58893949
134691
195-3331
10
IP4
64-8336-67
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください