Wera
871/1 トルクセットビット
独自開発したエムプラスの側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
25
質量(g)
4.6
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58893985
66618
195-3277
#0
64-8325-77
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58893994
66619
195-3278
#1
64-8325-78
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894003
66620
195-3279
#2
64-8325-79
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894019
66622
195-3280
#3
64-8325-80
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58894028
66626
195-3281
#5
64-8325-81
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください