871/4 トルクセットビット

871/4 トルクセットビット - Wera871/4 トルクセットビット - Wera871/4 トルクセットビット - Wera871/4 トルクセットビット - Wera871/4 トルクセットビット - Wera871/4 トルクセットビット - Wera871/4 トルクセットビット - Wera871/4 トルクセットビット - Wera

独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。
先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。

全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35材質特殊工具鋼両頭機能片頭内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
トラスコ品番
先端サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588940376667211.4195-3288#1064-8326-12
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588940466666011195-3282#264-8325-65
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588940556666211195-3283#364-8325-66
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588940646666411195-3284#464-8326-08
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588940736666611195-3285#564-8326-09
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588940896666811195-3286#664-8326-10
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
588940986667011.4195-3287#864-8326-11
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする