曜日別特売

8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット

8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera8740 B VDE 絶縁ホールディングファンションビットソケット - Wera

独自のホールディングファンクション機能により、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。

用途電気作業用材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5タイプヘックスプラス規格IEC60900規格品仕様1000V絶縁仕様差込角対辺(mm)9.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
先端サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5889411649005546195-23424.064-8320-99
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
5889412549015546195-23435.064-8321-01
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889413449025547195-23446.064-8321-02
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5889414349035965195-23458.064-8321-03
4,400
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする