8740A Hex-Plus

8740A Hex-Plus - Wera8740A Hex-Plus - Wera

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。
ナーリングを指で挟んで締め付けができます。

用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
アズワン品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588941593330195-289018264-8319-84-
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
588941773382195-289419-64-8319-967/64
1,600
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
588941683331195-2891192.564-8319-91-
1,600
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする