曜日別特売

8740A HF Hex-Plus

8740A HF Hex-Plus - Wera

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。
ナーリングを指で挟んで締め付けができます。

用途締付作業用。トラスコ品番195-2886材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)20対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8320-11対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588941863386
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする