8740A HFソケット Hex-Plus

8740A HFソケット Hex-Plus - Wera8740A HFソケット Hex-Plus - Wera8740A HFソケット Hex-Plus - Wera8740A HFソケット Hex-Plus - Wera8740A HFソケット Hex-Plus - Wera8740A HFソケット Hex-Plus - Wera8740A HFソケット Hex-Plus - Wera8740A HFソケット Hex-Plus - Wera

ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。
ナーリングを指で挟んで締め付けができます。

用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
対辺寸法(inch)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588941953334100404-195-2874
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
588942043336100385-195-2876
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
58894213333528195-195-2875
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
588942293338100396-195-2878
2,550
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
58894238333728206-195-2877
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
588942473342100467-195-2880
2,550
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
58894256334128207-195-2879
2,150
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
588942653340100548-195-2882
2,550
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
58894274333928218-195-2881
2,150
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
5889428333882822-1/4195-2888
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
5889429933832819-1/8195-2883
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
5889430833892822-5/16195-2889
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
5889431733852819-5/32195-2885
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
5889432633872820-7/32195-2887
2,150
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
5889433533842820-9/64195-2884
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
58894344333228213-195-2872
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
58894353333328194-195-2873
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする