曜日別特売

8740Aソケット Hex-Plus

8740Aソケット Hex-Plus - Wera8740Aソケット Hex-Plus - Wera

各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。
ナーリングを指で挟んで締め付けができます。

用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
588943693381195-289364-8319-953/32
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
588943783380195-289264-8319-865/64
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする